Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 14A670092 Paint Roller Cover 9 Inch Nap 3/8 In | AF2VHM 6YAH7

PURDY 14A670092 Maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VHM Malli: 14A670092Ristiviite: 6YAH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteaineDralon
Pituus9"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatSileä puolisileä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)32.87
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineeräPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatPkg. MääräHinta
PURDY 140624012 Minimaalirullan kansi 4-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KAY 14C540 140624012DralonMini maalirullan suojus4.5 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenSileä puolisileä1€17.89
PURDY 140624013 Mini-maalirullan kansi 4-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KAZ 14C541 140624013DralonMini maalirullan suojus4.5 "1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä tai puolikarkea1€18.49
PURDY 140624022 Mini maalirullan kansi 4-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KBA 14C542 140624022PolyesteriMini maalirullan suojus4.5 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenSileä puolisileä1€18.32
PURDY 140626022 Mini maalirullan kansi 6-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KBF 14C547 140626022PolyesteriMini maalirullan suojus6.5 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenSileä puolisileä1€18.73
PURDY 140626033 Mini maalirullan kansi 6-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KBG 14C548 140626033PolyamidiMini maalirullan suojus6.5 "1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä tai puolikarkea1€23.97
PURDY 144630093 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 1/2 tuumaa | AA6KBM 14C554 144630093PolyamidiMaalirullan kansi9"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä tai puolikarkea1€16.89
PURDY 140630094 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/4 tuumaa | AA6KBN 14C555 140630094PolyamidiMaalirullan kansi9"3 / 4 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkeasta karkeaan1€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 14A670092 Maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa
€11.25 / yksikkö