Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 mekaaninen korvake, yksijohdin, maksimikoko 300 kcm

Varastossa
Tuote: AG7BRH Malli: DZ2FH1Ristiviite: 4NLT4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeHeinäkuu
Pään tyyliHex
Pituus2"
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko300 kcmil säikeinen
Min. Johtimen koko6 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliTinattu alumiini
Leveys3.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mekaaninen lukko Yhden maksimi johtimen koko 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG säikeinen6 AWG säikeinen2.03 "€24.68
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil säikeinen2 AWG säikeinen3.03 "€46.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 mekaaninen korvake, yksijohdin, maksimikoko 300 kcm
€25.44 / yksikkö