Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 mekaaninen korvake, yksijohdin, maksimikoko 600 kcm

Varastossa
Tuote: AG7BRJ Malli: DZ2FK1Ristiviite: 4NLT5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeHeinäkuu
Pään tyyliHex
Pituus3.7 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko600 kcmil säikeinen
Min. Johtimen koko2 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliTinattu alumiini
Leveys3.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7616995090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mekaaninen lukko Yhden maksimi johtimen koko 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG säikeinen6 AWG säikeinen2.03 "€24.68
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4 DZ2FH12"300 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen3.02 "€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 mekaaninen korvake, yksijohdin, maksimikoko 600 kcm
€46.84 / yksikkö