Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mekaaninen lukko Yhden maksimi johtimen koko 3/0 | AG7BRG 4NLT3

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 mekaaninen korvake, yksi maksimijohdin, koko 3/0

Varastossa
Tuote: AG7BRG Malli: DZ2FG1Ristiviite: 4NLT3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeHeinäkuu
Pään tyyliHex
Pituus1.6 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko3/0 AWG säikeinen
Min. Johtimen koko6 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliTinattu alumiini
Leveys2.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4 DZ2FH12"300 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen3.02 "€24.65
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekaaninen lukko, yksittäinen johdin, koko 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil säikeinen2 AWG säikeinen3.03 "€48.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 mekaaninen korvake, yksi maksimijohdin, koko 3/0
€23.57 / yksikkö