Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Pienikokoinen LED -lamppu BA9s Jalusta Punainen | AJ2HED 4NLU3

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyyri LED-lamppu BA9s Base Red

Varastossa
Tuote: AJ2HED Malli: DL1CJUS1204Ristiviite: 4NLU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Polttimopesäpolykarbonaatti
Lamppujen valmistajien takuun pituus18 kuukautta
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon väripunainen
ValotehoEi mitoitettua värilämpötilaa, punainen
Min. Aloituslämpötila.-25 astetta C
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväKyllä
TyyppiMiniatyyri
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T3-1 / 4
    • Lampun käyttölämpötila Alue: -25 - 55 astetta C.
    • Polttimon käynnistystyyppi: Välitön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäPolttimopesäeräValon väriSäröillä kestäväJänniteWattsHinta
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 -miniatyyri-hehkulamppu | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 hr.polykarbonaattiPienikokoinen hehkulamppu-Kyllä482.4€22.81
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 pienoislamppu 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61 DL1CF1107500 hr.LasiPienikokoinen neonlamppuPoista valintaEi1102.6€32.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyyri LED-lamppu BA9s Base Red
€47.66 / yksikkö