Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 pienoislamppu 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniature Neon Polttimo 2.6W 110V

Varastossa
Tuote: AJ2JKR Malli: DL1CF110Ristiviite: 6KX61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen neonlamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
PolttimopesäLasi
Lamppujen valmistajien takuun pituus18 kuukautta
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon väriPoista valinta
Min. Aloituslämpötila.-25 astetta C
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusPainikkeet
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite110
Watts2.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T3-1 / 4
    • Lampun käyttölämpötila Alue: -25 - 55 astetta C.
    • Polttimon käynnistystyyppi: Välitön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäPolttimopesäeräValon väriSäröillä kestäväJänniteWattsHinta
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 -miniatyyri-hehkulamppu | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 hr.polykarbonaattiPienikokoinen hehkulamppu-Kyllä482.4€22.81
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Pienikokoinen LED -lamppu BA9s Jalusta Punainen | AJ2HED 4NLU3 DL1CJUS12047500 hr.polykarbonaattiPienikokoinen LED-lamppupunainenKyllä120-€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniature Neon Polttimo 2.6W 110V
€32.08 / yksikkö