SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD18M3X taajuusmuuttaja 25 Hp 208-240v | AG7FQQ 6MVA5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD18M3X taajuusmuuttaja 25 Hp 208-240v

Varastossa
Tuote: AG7FQQ Malli: ATV212HD18M3XRistiviite: 6MVA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,015.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika0.1 - 3200 sek.
Säädettävä hidastusaika0.1 - 3200 sek.
ValvontatapaVolttia per Hz, neliöllinen V / Hz, V / Hz vääntömomentin tehostuksella tai anturi vähemmän vektoriohjausta
OhjausNäppäimistö tai logiikkatulo
Syvyys7.48 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötHertsi, moottorivirta, kW, moottorin jännite, väylävirta
dynaaminen jarrutusEi
LiiteAvaa IP20, tyyppi 1 kenttäasennetulla putkisarjalla
Korkeus12.99 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite208-240 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP25
Maks. Lähtövahvistimet74.8
Lähtötaajuusalue0 - 200 Hz
Lähtöjännite208-240 VAC
suojausYlijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika, ylikuormitus
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti110%
Vääntömomentti @ 1 Hz110%
Leveys9.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysNäytön tyyppiLeveysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. HPHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 -taajuusmuuttaja 1 hv 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,266.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 -taajuusmuuttaja 2 hv 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2€1,425.01
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 -taajuusmuuttaja 3 hv 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,566.30
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 -taajuusmuuttaja 4 hv 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,651.74
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 -taajuusmuuttaja 5 hv 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€1,814.05
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 -taajuusmuuttaja 7.5 hv 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,323.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 -taajuusmuuttaja 10 hv 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, valinnainen etäkäyttöinen LCD-näyttö9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€2,620.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD18M3X taajuusmuuttaja 25 Hp 208-240v
€5,015.44 / yksikkö