Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9500A Ruuvipoistosarja, Musta kromi, Leimatut koot, 5 kpl | AD2LFP 3R995

PROTO J9500A ruuvinpoistosarja, musta kromi, leimatut koot, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2LFP Malli: J9500ARistiviite: 3R995
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
€78.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ja 5/8 "
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J9500A ruuvinpoistosarja, joka on suunniteltu ajamaan rikkoutuneen liittimen/putken päihin
    • Ulosvetimen jakoavain ja hanan pidike auttavat irrottamaan rikkoutuneita osia
    • Ominaisuudet koot, jotka on leimattu kuhunkin ulosvetimeen, jotka osoittavat sopivan poranterän koon, jota käytetään kyseisen imurin kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9500A ruuvinpoistosarja, musta kromi, leimatut koot, 5 kpl
€78.34 / yksikkö