SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D62S6U Soft Start 208-600VAC 63Amp 3-vaihe | AG7GEW 6VLZ9

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D62S6U Pehmeä käynnistys 208-600VAC 63A 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AG7GEW Malli: ATS22D62S6URistiviite: 6VLZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
tietoliikenneporttimodbus
Syvyys8.1 "
näyttö4 LED-valoa (Valmiustila, Tiedonsiirto, Ajo ja Laukaisu)
KotelointiluokkaIP20
Korkeus10.9 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V15
HP @ 3 -vaihe - 230 V20
HP @ 3 -vaihe - 240 V20
HP @ 3 -vaihe - 460 V40
HP @ 3 -vaihe - 480 V40
HP @ 3 -vaihe - 575 V50
Tulojännite208-600 VAC
Tulot / lähdöt3 logiikkatuloa, 1 PTC-anturin analogiatulo, 2 (NC / NO) relelähtöä
IP-luokitus20
Lähtövirta63A
Lähtöjännite208-600 VAC
Vaihe3
Ramppiaika3.5 tuumaa 40 sekunnin ajan kylmästä S1-moottoriteholla, 3.5 tuumaa 20 sekunnin ajan S4-moottoriteholla, perustuen 95%: n kuormitustekijään
AloitustyyppiJänniterampin käynnistyksen, kiihdytyksen ja hidastuksen aikaraja
TyyppiIntegroitu ohitus, näppäimistön hallinta
Leveys5.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausjännite (110 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysnäyttöHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VTulojänniteIP-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 hv | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 - 1-1 / 24.45 "Ei---200 - 240 VAC00€238.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D62S6U Pehmeä käynnistys 208-600VAC 63A 3-vaihe
€1,878.45 / yksikkö