Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC-virtalähde 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 tasavirtalähde 24vdc 10a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AG7CCY Malli: ABL8RPS24100Ristiviite: 5AET6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys3.35 "
Korkeus5.27 "
Pidä aikaaSuurempi kuin 20 ms @ 100 VAC, yli 40 ms @ 240 VAC, yli 120 ms @ 400 VAC
Hz50/60
Tulojännite100--120 VAC, 200--500 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
Lähtövahvistimet10
LähtömeluVähemmän tai yhtä suuri kuin 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet15
Power Rating240W
TilailmaisimenVihreä / oranssi / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys5.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8504409580

Tuotteen yksityiskohdat:

Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-virtalähde on Modiconin säädelty kytkintilavirtalähde (SMPS), joka syöttää 24 VDC:tä 10 A tasavirralla nimellistulolla 100–500 VAC ja 240 W:n nimellisteholla. Se soveltuu automaatiolaitteiden ja yksinkertaisten koneiden tarvitseman tasajännitteen syöttämiseen, joissa vaaditaan äärimmäistä kompaktisuutta. Tämä Schneider ABL8RPS24100 modulaarinen virtalähde asennetaan pystysuoraan DIN-kiskoille teolliseen käyttöön, kuten kuljetus-, ohjaus-, pakkaus-, ruoka- ja juoma-, öljy- ja kaasu- sekä kaivosteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-virtalähde mahdollistaa yksivaiheisen tulon 100 - 120 VAC ja vaiheen välillä 200 - 500 VAC ruuviliittimien kautta.
  • Sen ulostuloliitin voi olla sekä rinnakkais- että sarjakonfiguraatiossa.
  • Tässä 24 VDC:n Schneiderin virtalähteessä on PFC (Power Factor Correction) -suodatin tai anti-harmoninen suodatin, joka estää matalataajuisia harmonisia virtoja ja estää yksikön vaurioitumisen.
  • Se on varustettu LED-diagnostiikkaosoittimilla edessä lähtöjännitteen ja virran saamiseksi ongelmien vianmääritykseen välittömästi.
  • Tämän Schneider Electric ABL8RPS24100 -virtalähteen IP20-luokitus on EN/IEC 60529 -standardin mukainen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Magneettiset lämpökatkaisijat: Nämä katkaisijat suojaavat tätä Schneider Electric ABL8RPS24100 -yksikköä sähkövaurioilta.
  • Toiminnalliset moduulit: Puskurimoduulit, akun tarkistus-/ohjausmoduulit akuilla ja redundanssimoduulit varmistavat palvelun jatkuvuuden myös sähkökatkon aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • KC
  • EAC
  • RCM
  • EN / IEC 62368-1
  • Saavuttaa
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä automaattisesta nollauksesta on tämän tasavirtalähteen turvaominaisuuksille?

V. Tämän Schneider Electric ABL8RPS24100 -virtalähteen automaattinen nollaus mahdollistaa lyhytaikaisten sähkö- ja lämpövikojen poistamisen, jotta liitetyt järjestelmät voidaan käynnistää uudelleen häiritsemättä päivystävää henkilökuntaa.

K. Mitä turvaominaisuuksia tässä Schneider Electric ABL8RPS24100 -virtalähteessä on?

A.

  • Suojaus ylikuormitusta vastaan: voidaan nollata manuaalisesti tai automaattisesti
  • Suojaus 30 - 32 V ylijännitteeltä: voidaan nollata manuaalisesti
  • Suojaus oikosulkuja vastaan: voidaan nollata manuaalisesti tai automaattisesti
  • Suojaus alijännitettä vastaan ​​laukaisemalla alle 21.6 V
  • Lämpösuoja: palautuu automaattisesti, kun laite jäähtyy

K. Mikä on ympäröivän ilman lämpötila tätä Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-virtalähdettä käytettäessä?

V. Tämä DC-virtalähdeyksikkö voi toimia lämpötiloissa -25 - 50 astetta C ilman alenemista alle 2000 metrin korkeudessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingKotelon materiaaliSyvyysLeveysKorkeusTulojänniteIP-luokitusAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC-virtalähde 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetalli1.9 "2"3.9 "100--120 VAC, 200--240 VAC20Paneeli-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WValettu muovi5.71 "5.51 "5.63 "100--120 VAC, 200--240 VAC10/20DIN-kisko€1,273.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 tasavirtalähde 24vdc 10a 50/60hz
€974.81 / yksikkö