SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC-virtalähde 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 tasavirtalähde 24vdc 6.2a 50/60hz

Tuote: AG6NZJ Malli: ABL1REM24062Ristiviite: 36T742

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.9 "
Korkeus3.9 "
Pidä aikaaYli 10 ms @ 100 V
Hz50/60
Tulojännite100--120 VAC, 200--240 VAC
IP-luokitus20
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
Lähtövahvistimet6.2
LähtömeluAlle 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet1.5
Power Rating150W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8504409530

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingKotelon materiaaliSyvyysLeveysKorkeusTulojänniteIP-luokitusAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC-virtalähde 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WValettu muovi3.35 "5.51 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC20DIN-kisko€974.81
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WValettu muovi5.71 "5.51 "5.63 "100--120 VAC, 200--240 VAC10/20DIN-kisko€1,273.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 tasavirtalähde 24vdc 6.2a 50/60hz