Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 tasavirtalähde 24vdc 20a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AG7CDA Malli: ABL8RPM24200Ristiviite: 5AET8
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
€1,273.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys5.71 "
Korkeus5.63 "
Pidä aikaaSuurempi kuin 20 ms @ 100 VAC, yli 40 ms @ 240 VAC, yli 120 ms @ 400 VAC
Hz50/60
Tulojännite100--120 VAC, 200--240 VAC
IP-luokitus10/20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
Lähtövahvistimet20
LähtömeluVähemmän tai yhtä suuri kuin 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet30
Power Rating480W
TilailmaisimenVihreä / oranssi / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys5.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504409580

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingKotelon materiaaliSyvyysLeveysKorkeusTulojänniteIP-luokitusAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC-virtalähde 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetalli1.9 "2"3.9 "100--120 VAC, 200--240 VAC20Paneeli-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC-virtalähde 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WValettu muovi3.35 "5.51 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC20DIN-kisko€974.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 tasavirtalähde 24vdc 20a 50/60hz
€1,273.09 / yksikkö