Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECK PRODUCTS 0331030601 Putken nippa 1-1/4 tuumaa 7-1/2 tuumaa galvanoitua terästä | AF9DYC 29VG94

BECK PRODUCTS 0331030601 Putken nippa 1-1/4 tuumaa 7-1/2 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AF9DYC Malli: 0331030601Ristiviite: 29VG94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysFNPT
Sisällä Dia.1.38 "
Pituus7.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
TyyppiKylmähitsaus
Seinämän paksuus0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7307995015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECK PRODUCTS 0331030601 Putken nippa 1-1/4 tuumaa 7-1/2 tuumaa galvanoitua terästä
€25.15 / yksikkö