Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y9 ohjausvalolinssi 30mm keltainen muovi | AG7CDT 5B431

SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y9 pilottivalon linssi 30mm keltainen muovi

Varastossa
Tuote: AG7CDT Malli: 9001Y9Ristiviite: 5B431

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriKeltainen
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y6 -pilottilinssi 30 mm keltainen lasi | AG7CDV 5B434 9001Y6Lasi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y9 pilottivalon linssi 30mm keltainen muovi
€15.87 / yksikkö