SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y6 -pilottilinssi 30 mm keltainen lasi | AG7CDV 5B434

SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y6 pilottivalon linssi 30 mm keltainen lasi

Tuote: AG7CDV Malli: 9001Y6Ristiviite: 5B434

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriKeltainen
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliLasi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y9 ohjausvalolinssi 30mm keltainen muovi | AG7CDT 5B431 9001Y9Muovi€15.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y6 pilottivalon linssi 30 mm keltainen lasi