Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS47B Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLU 2NMP1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS47B Korroosionkestävä valintakytkin

Varastossa
Tuote: AF9JLU Malli: 9001SKS47BRistiviite: 2NMP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamG
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOO
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS401B Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLM 2NMN4 9001SKS401BMustaVipu€110.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS42FB Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLN 2NMN5 9001SKS42FBMustaLaajennettu vipu€110.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS43FB Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLP 2NMN6 9001SKS43FBMustaLaajennettu vipu€90.90
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS46 Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLR 2NMN8 9001SKS46Ei operaattoriaEi operaattoria€66.22
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS49B Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLW 2NMP3 9001SKS49BMustaVipu€92.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS47B Korroosionkestävä valintakytkin
€94.43 / yksikkö