Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R9 Push - Test Pilot Light Punainen hehkulamppu AF9GHU 2FI88

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R9 Push - Test Pilot Light Red hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AF9GHU Malli: 9001KT1R9Ristiviite: 2EN88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa pilottivaloa painamalla
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
Väripunainen
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC/DC
Lens MaterialMuovi
Linssikupumainen
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Vaihtolamput4VCW2
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialPerusmateriaaliRungon materiaaliLinssiNEMA-luokitusVaihtolamputJänniteVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G6 Push - Testipilotti Vaaleanvihreä Hehkulamppu AF9GHT 2EN85 9001KT1G6LasiMetalliKromattu sinkitty painevalukupumainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACVihreä-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1R9 Push - Test Pilot Light Punainen Hehkulamppu | AF9GKM 2ER69 9001SKT1R9MuoviMuoviMuovikupumainen1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134CVW2120 VACpunainen€340.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1A31 Push - Test -pilottivalo keltainen keltainen | AG6QUN 45C549 9001KT1A31MuoviMetalliKromattu sinkitty painevalufresnel1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACKeltainen€328.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G31 Push - Testipilotti Vaaleanvihreä Hehkulamppu AG6QUQ 45C551 9001KT1G31MuoviMetalliKromattu sinkitty painevalufresnel1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACVihreä€328.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1G9 Push - Testipilotti Vaaleanvihreä Hehkulamppu AG6QUR 45C552 9001KT1G9MuoviMetalliKromattu sinkitty painevalukupumainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACVihreä€340.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R31 Push - Test Pilot Light Punainen hehkulamppu AG6QUT 45C553 9001KT1R31MuoviMetalliKromattu sinkitty painevalufresnel1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACpunainen€328.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1W31 Push - Test Pilot Light White Hehkulamppu | AG6QUU 45C554 9001KT1W31MuoviMetalliKromattu sinkitty painevalufresnel1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VACValkoinen€328.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1R9 Push - Test Pilot Light Red hehkulamppu
€340.82 / yksikkö