Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR2R Valaamaton painikeohjain, 30mm punainen | AF9KFP 2XVU1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR2R Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AF9KFP Malli: 9001KR2RRistiviite: 2XVU1
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
€73.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppiLaajennettu vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24GM Ei-valaistu painonappikäyttö Vihreä | AF7ZWP 23Z298 9001KR24GMVihreä35 mm halkaisija Sieni€168.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24RM Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF7ZWQ 23Z299 9001KR24RMpunainen35 mm halkaisija Sieni€168.34
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25GM Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AF7ZWR 23Z302 9001KR25GMVihreä60 mm halkaisija Sieni€172.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9GFV 2FI12 9001KR1BMustaTäysi vartija€73.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1G Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AF9GFZ 2EN16 9001KR1GVihreäTäysi vartija€73.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGA 2FI17 9001KR1RpunainenTäysi vartija€73.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9GGD 2FI25 9001KR3BMustaEi suojaa€73.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR2R Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen
€73.01 / yksikkö