Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGA 2FI17

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1R Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AF9GGA Malli: 9001KR1RRistiviite: 2EN17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24GM Ei-valaistu painonappikäyttö Vihreä | AF7ZWP 23Z298 9001KR24GMVihreä35 mm halkaisija Sieni€151.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24RM Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF7ZWQ 23Z299 9001KR24RMpunainen35 mm halkaisija Sieni€83.71
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25GM Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AF7ZWR 23Z302 9001KR25GMVihreä60 mm halkaisija Sieni€179.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9GFV 2FI12 9001KR1BMustaTäysi vartija€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1G Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AF9GFZ 2EN16 9001KR1GVihreäTäysi vartija€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9GGD 2FI25 9001KR3BMustaEi suojaa€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR3R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGE 2FI26 9001KR3RpunainenEi suojaa€48.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1R Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen
€76.61 / yksikkö