Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11U Valaistut painonappikäyttö Universal | AF9GFP 2FI04

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11U Valaamaton painikekäyttöinen yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AF9GFP Malli: 9001KR11URistiviite: 2EN04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
Toiminta2-asentoinen, lukittu
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
VäriMulti
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliKehysVäriPäämateriaalieräNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR11U Valaistut painonappikäyttö Universal | AF9GKC 2ER51 9001SKR11U2-asentoinen, lukittuMuoviKaksoiseristetty muoviMultiMuoviPaina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€214.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKRU3 Ei-valaistu painonappikäyttö 30mm | AF9GKL 2ER64 9001 SKRU3Hetkellinen---MuoviPaina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€1,126.13
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11BR Valaisimaton painonappi Musta / Punainen | AF9KFA 2XVR6 9001KR11BR2-asentoinen, lukittuMetalliKromi painevalettu alumiiniMusta / punainenAlumiini-sinkkiseosPaina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€179.00
SCHNEIDER ELECTRIC XACA960 ripustusasemakaapeli Sleevexac | CU2ANL 48U294 XACA960-----Painike-€42.55
SCHNEIDER ELECTRIC XACA983 Pendant Station suojasuoja Xac | CU2BKB 48U282 XACA983-----Painike-€36.99
SCHNEIDER ELECTRIC XACA982 Pendant Station suojasuoja Xac | CU2BKC 48U281 XACA982-----Painike-€27.81
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR12U Riippuva painike, koko 30 mm, 2 operaattoria, useita, huollettu/hetkellä | CU2CMF 2EN05 9001KR12U-----Riipuksen painonappi-€273.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR11U Valaamaton painikekäyttöinen yleiskäyttöinen
€214.25 / yksikkö