Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B -valitsin Painike | AF9GCG 2EM98

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B -valitsinpainike

Varastossa
Tuote: AF9GCG Malli: 9001KQ11BRistiviite: 2EM98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen
CamCam mukana
VäriMusta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus4, 13
asema2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintaKehysOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm valintapainike | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmYlläpidetty / hetkellinen-StandardiMusta---€129.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Valaamaton painikeohjain Musta | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmHetkellinenKromi painevalettu alumiiniKevään paluuMusta1NO / 1NC10 A @ 600 VACAlumiini-sinkkiseos€152.09
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Valaamaton painikeohjain, 30mm punainen | AF9GGQ 2EN41 9001KR8P1RH2530mm3 asemaKromi painevalettu alumiini1.63 "Dia. Sienipunainen1NC / 1NC10 A @ 120 VACMuovi€400.05
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Valaamaton painikekäyttöinen ohjaussauva | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 asemaKaksoiseristetty muovi--1NO10 A @ 600 VAC-€368.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B -valitsinpainike
€139.02 / yksikkö