Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Valaamaton painikeohjain, 30mm punainen | AF9GGQ 2EN41

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AF9GGQ Malli: 9001KR8P1RH25Ristiviite: 2EN41
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
€400.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
Toiminta3 asema
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 120 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite110-120V
lampun tyyppihehkuva
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi1.63 "Dia. Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintaKehysOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B -valitsin Painike | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmYlläpidetty / hetkellinen-StandardiMusta---€139.02
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm valintapainike | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmYlläpidetty / hetkellinen-StandardiMusta---€129.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Valaamaton painikeohjain Musta | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmHetkellinenKromi painevalettu alumiiniKevään paluuMusta1NO / 1NC10 A @ 600 VACAlumiini-sinkkiseos€152.09
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Valaamaton painikekäyttöinen ohjaussauva | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 asemaKaksoiseristetty muovi--1NO10 A @ 600 VAC-€368.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Valaamaton painikeohjain, 30 mm punainen
€400.05 / yksikkö