Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN9330 Painonappilevy 60mm | AF7ZXC 23Z316

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN9330 Painonappikilpi 60mm

Varastossa
Tuote: AF7ZXC Malli: 9001KN9330Ristiviite: 23Z316

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Halkaisija60mm
Korkeus2.4 "
Selite / taustaväriKeltainen
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN8330 Painonappilevy 90mm | AF7ZXB 23Z315 9001 KN833090mm0.5 "1.69 "€9.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN9330 Painonappikilpi 60mm
€9.48 / yksikkö