SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S -moottorin käynnistin Non Rev Nema-koko 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Moottorikäynnistin Non Rev Nema Koko 4 120vac

Varastossa
Tuote: AF6QLZ Malli: 8536SFA1V02SRistiviite: 20AZ20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,777.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC135
Käämin voltit120 VAC
Syvyys9.56 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R, 12
Korkeus31.5 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40
HP @ 3 -vaihe - 230 V50
HP @ 3 -vaihe - 240 V50
HP @ 3 -vaihe - 460 V100
HP @ 3 -vaihe - 480 V100
HP @ 3 -vaihe - 575 V100
Hz50/60
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys18.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.259
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)24.31
Laivan leveys (cm)46.1
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACKäämin voltitSyvyysKotelon tyyppiKorkeusNEMA-kokoNapojen lukumääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Moottorikäynnistin Ei Käännettävä Nema Koko 1 240vac | AF6QDM 20AZ19 8536SCO2V034.53 "36240 VAC4.22 "avoin6.77 "1P2€1,014.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Moottorikäynnistin Non Rev Nema Koko 4 120vac
€5,777.51 / yksikkö