Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Moottorikäynnistin Ei Käännettävä Nema Koko 1 240vac | AF6QDM 20AZ19

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Moottorikäynnistin ei-käännettävä Nema Koko 1 240vac

Varastossa
Tuote: AF6QDM Malli: 8536SCO2V03Ristiviite: 20AZ19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,014.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC36
Käämin voltit240 VAC
Syvyys4.22 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus6.77 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
Hz50/60
NEMA-koko1P
Napojen lukumäärä2
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys4.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACKäämin voltitSyvyysKotelon tyyppiKorkeusNEMA-kokoNapojen lukumääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S -moottorin käynnistin Non Rev Nema-koko 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20 8536SFA1V02S18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€5,777.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Moottorikäynnistin ei-käännettävä Nema Koko 1 240vac
€1,014.89 / yksikkö