Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-240A Releen sivulaippa 3VA 3PDT 240VAC | AH4TNU 35KR72

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-240A Releen sivulaippa 3VA 3PDT 240VAC

Varastossa
Tuote: AH4TNU Malli: 788XCXRC1-240ARistiviite: 35KR72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippakiinnitysrele
AC-kontaktiluokitus10A @ 277V
Käämin voltit240 VAC
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
DC-kontaktin luokitus10A @ 28V
HP @ 120V1/3
AsennusPuoli
Nastojen lukumäärä11
Napojen lukumäärä3
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeNastojen lukumääräNapojen lukumääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24A Releen sivulaippa 3VA DPDT 24VAC | AH4TNA 35KR53 788XBXRC1-24A24 VACDPDT82€26.47
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24D Releen sivulaippa 1.4VA DPDT 24VDC | AH4TNB 35KR54 788XBXRC1-24D24 VDCDPDT82€28.35
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-120A Releen sivulaippa 3VA DPDT 120VAC | AH4TNC 35KR55 788XBXRC1-120A120 VACDPDT82€31.20
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-12D Releen sivulaippa 1.4VA DPDT 12VDC | AH4TND 35KR56 788XBXRC1-12D12 VDCDPDT82€31.20
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-240A Releen sivulaippa 3VA DPDT 240VAC | AH4TNE 35KR57 788XBXRC1-240A240 VACDPDT82€29.10
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-120A Releen sivulaippa 3VA 3PDT 120VAC | AH4TNR 35KR70 788XCXRC1-120A120 VAC3PDT113€32.72
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-12D Releen sivulaippa 1.4VA 3PDT 12VDC | AH4TNT 35KR71 788XCXRC1-12D12 VDC3PDT113€32.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-240A Releen sivulaippa 3VA 3PDT 240VAC
€33.38 / yksikkö