Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty -nupin lukitsin Plymouth AC7BEE 36Z120

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty -nuppilukkosarja Plymouth

Varastossa
Tuote: AC7BEE Malli: D170 PLYMOUTH 605Ristiviite: 36Z120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
Toimintotutti
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
Nupin materiaaliMessinki / teräs / sinkki
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliön kulma
TyyliPlymouth

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyliHinta
SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty -nuppi Lockset Orbit | AC7BED 36Z119 D170 ORBIT 626Satin ChromeKIERROS€101.64
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Heavy Duty -nupin lukitsin Plymouth | AC7BEF 36Z122 D170 PLYMOUTH 626Satin ChromePlymouth€103.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty -nuppilukkosarja Plymouth
€105.41 / yksikkö