Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be -sarjan näppäimistö Deadbolt Plymouth 626 | AC7BDT 36Z101

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be-sarjan näppäimistön Deadbolt Plymouth 626

Varastossa
Tuote: AC7BDT Malli: BE365 C-KWY PLYMOUTH 626Ristiviite: 36Z101 / 1MEF7
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
€435.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukkoruuvi
upotussyvyysvaatimus2-3/8 to 2-3/4"
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLisäavain avaimen ohituksella
Luokka2
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiEi eristetty
keyingEri (KD)
Salvan etukoko1 "x 2-1 / 4"
Salvan pituus1"
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Maks. Käyttäjäkoodit10,000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä10
Ulkosyvyys2-1 / 2 "
Ulkopuolella5.5 "
Ulkopuolinen leveys3"
VirtalähdeAlkaliparistokotelo
Ajoitettu maahantuloraha5 sekuntia.
TyyppiHeavy Duty
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be -sarjan näppäimistö Deadbolt Plymouth 605 | AC7BDQ 36Z098 BE365 C-KWY PLYMOUTH 605Kiillotettu messinki€315.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be-sarjan näppäimistön Deadbolt Plymouth 626
€435.34 / yksikkö