Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be -sarjan näppäimistö Deadbolt Plymouth 605 | AC7BDQ 36Z098

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be-sarjan näppäimistön Deadbolt Plymouth 605

Varastossa
Tuote: AC7BDQ Malli: BE365 C-KWY PLYMOUTH 605Ristiviite: 36Z098

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukkoruuvi
upotussyvyysvaatimus2-3/8 to 2-3/4"
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
ToimintoLisäavain avaimen ohituksella
Luokka2
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiEi eristetty
keyingEri (KD)
Salvan etukoko1 "x 2-1 / 4"
Salvan pituus1"
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Maks. Käyttäjäkoodit10,000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä10
Ulkosyvyys2-1 / 2 "
Ulkopuolella5.5 "
Ulkopuolinen leveys3"
VirtalähdeAlkaliparistokotelo
Ajoitettu maahantuloraha5 sekuntia.
TyyppiHeavy Duty
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be -sarjan näppäimistö Deadbolt Plymouth 626 | AC7BDT 36Z101 BE365 C-KWY PLYMOUTH 626Satin Chrome€397.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be-sarjan näppäimistön Deadbolt Plymouth 605
€294.53 / yksikkö