A Terän halkaisija: 14 1 / 2 " , Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 astetta: 4 "x 6" , Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 astetta: 4 "x 7" , Leikkuukapasiteetti kiinteä pyöreä @45 astetta: 3 5 / 8 " , Leikkuukapasiteetti kiinteä pyöreä @90 astetta: 4" , Leikkauskapasiteetti neliö @45 astetta: 3 7 / 8 " , Leikkauskapasiteetti neliö @90 astetta: 4" , Leikkauskapasiteetti putki @45 astetta: 5" , Leikkauskapasiteetti putki @90 astetta: 5 1 / 16 " , Syvyys: 54 " , Korkeus: 90 " , HP: 3.5/4.5 , vaihe: 3 , Jännite: 220V , Leveys: 83 "