Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 10-001 626 Universal Strike Square Corner | AE7GTN 5YFF4

SCHLAGE 10-001 626 Universal Strike Square Corner

Varastossa
Tuote: AE7GTN Malli: 10-001 626Ristiviite: 5YFF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-lakko
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Pituus2.75 "
MateriaaliMessinki
LakotyyppiYleismaailmallinen
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
SCHLAGE 10-025 626 Universal Strike Ansi Strike | AE7GTP 5YFF5 10-025 626Lip Strike4.875 "1.25 "€21.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 10-001 626 Universal Strike Square Corner
€11.66 / yksikkö