Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 10-025 626 Universal Strike Ansi Strike | AE7GTP 5YFF5

SCHLAGE 10-025 626 Universal Strike Ansi Strike

Varastossa
Tuote: AE7GTP Malli: 10-025 626Ristiviite: 5YFF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Strike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Pituus4.875 "
MateriaaliMessinki
LakotyyppiYleismaailmallinen
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
SCHLAGE 10-001 626 Universal Strike Square Corner | AE7GTN 5YFF4 10-001 626T-lakko2.75 "1.12 "€11.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 10-025 626 Universal Strike Ansi Strike
€20.41 / yksikkö