SCHÄFER GVKM36-2-BO Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v Musta | AG3QGT 33TD77

SCHAEFER GVKM36-2-BO ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v musta

Varastossa
Tuote: AG3QGT Malli: GVKM36-2-BORistiviite: 33TD77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.725/525
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.600/450
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft400/225
koollakoolla
LaakerityyppiPallo pysyvästi voideltu ja sinetöity
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea11,000
CFM matala7700
CFM / watti22.7/23.5
Johdon pituus12ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen, kaupallinen
Tuuletin RPM1090/800
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus39.75 "
Kotelopolyeteeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys19.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/850
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet5.2/3.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.37.25 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso77dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite120
Watts485/328
Leveys40.75 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä musta jauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414593000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiTerä Dia.Maks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuKäyttövahvistimetHinta
SCHÄFER GVKM36-BO Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 115v Musta | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2Luokka F8252.2€1,332.40
SCHÄFER GVKM36-O Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 115v Valkoinen | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2Luokka F8252.2€1,317.25
SCHÄFER GVKM42-2-BO Ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v Musta | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Itsekohdistuvat tyynynlaakerit42 "22 "1B-sarjan1725/114012.3/5.6€2,492.58
SCHÄFER GVKM42-2-O Ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v Valkoinen | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Itsekohdistuvat tyynynlaakerit42 "22 "1B-sarjan1725/114012.3/5.6€2,376.24
SCHÄFER GVKM36-2-O Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v Valkoinen | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2B-sarjan1075/8505.2/3.5€1,473.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER GVKM36-2-BO ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v musta
€1,388.22 / yksikkö