Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER EF6420.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 17 harmaa | AD9WNQ 4VL90

SCHAEFER EF6420.GY1 EF pinottava säiliö 24 x 16 x 17 harmaa

Varastossa
Tuote: AD9WNQ Malli: EF6420.GY1Ristiviite: 4VL90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinän pinontasäiliö
VäriHarmaa
Sisäkorkeus15.5 "
Sisäpituus21 9 / 16 "
Sisäleveys13.75 "
Kantavuus55 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella17 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys16 "
Tilavuus2.96 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SCHAEFER EF4120.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 5 harmaa | AD9WNE 4VL80 EF4120.GY14.1 "13.75 "9.875 "5"16 "12 "€37.13
SCHAEFER EF4220.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 9 harmaa | AD9WNG 4VL82 EF4220.GY17.7 "13.75 "9.875 "9"16 "12 "€63.22
SCHAEFER EF6120.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 5 harmaa | AD9WNJ 4VL84 EF6120.GY13.7 "21 9 / 16 "13.75 "5"24 "16 "€70.93
SCHAEFER EF6220.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 9 harmaa | AD9WNL 4VL86 EF6220.GY17.7 "21 9 / 16 "13.75 "9"24 "16 "€89.42
SCHAEFER EF6320.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 13 harmaa | AD9WNN 4VL88 EF6320.GY111.6 "21 9 / 16 "13.75 "13 "24 "16 "€114.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER EF6420.GY1 EF pinottava säiliö 24 x 16 x 17 harmaa
€181.93 / yksikkö