KEN-TOOL 35460 Helmirikko kiila 32 tuuman teräs | AC3UGE 2WFE8

KEN-TOOL 35460 Helmiä murtava kiila 32 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AC3UGE Malli: 35460Ristiviite: 2WFE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmirikko kiila
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
KäytettyHenkilöautot, mönkijät, moottoripyörät, kuorma-autot, bussit, maataloustraktoreiden ja lentokoneiden renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)82.3
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL 35327 Helmirikko kiila 17 tuuman teräs | AC3UGA 2WFE4 3532717 "€133.69
KEN-TOOL 35329 Helmirikko kiila 30 tuuman teräs | AC3UGB 2WFE5 3532930 "€196.59
KEN-TOOL 35427 Helmirikko kiila 18 tuuman teräs | AC3UGC 2WFE6 3542718 "€205.72
KEN-TOOL 35429 Helmirikko kiila 32 tuuman teräs | AC3UGD 2WFE7 3542932 "€262.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 35460 Helmiä murtava kiila 32 tuumaa terästä
€228.97 / yksikkö