SCHAEFER EF6120.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 5 harmaa | AD9WNJ 4VL84

SCHAEFER EF6120.GY1 EF pinottava säiliö 24 x 16 x 5 harmaa

Varastossa
Tuote: AD9WNJ Malli: EF6120.GY1Ristiviite: 4VL84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinän pinontasäiliö
VäriHarmaa
Sisäkorkeus3.7 "
Sisäpituus21 9 / 16 "
Sisäleveys13.75 "
Kantavuus55 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella5"
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys16 "
Tilavuus0.82 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SCHAEFER EF4120.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 5 harmaa | AD9WNE 4VL80 EF4120.GY14.1 "13.75 "9.875 "5"16 "12 "€40.81
SCHAEFER EF4220.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 9 harmaa | AD9WNG 4VL82 EF4220.GY17.7 "13.75 "9.875 "9"16 "12 "€56.04
SCHAEFER EF6220.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 9 harmaa | AD9WNL 4VL86 EF6220.GY17.7 "21 9 / 16 "13.75 "9"24 "16 "€96.02
SCHAEFER EF6320.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 13 harmaa | AD9WNN 4VL88 EF6320.GY111.6 "21 9 / 16 "13.75 "13 "24 "16 "€97.97
SCHAEFER EF6420.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 17 harmaa | AD9WNQ 4VL90 EF6420.GY115.5 "21 9 / 16 "13.75 "17 "24 "16 "€156.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER EF6120.GY1 EF pinottava säiliö 24 x 16 x 5 harmaa
€69.18 / yksikkö