SCHÄFER 1461.261912BL1 Kiinteät seinäpinoamissarja 26 x 19 x 12 tuumaa Sininen | AJ2KRQ 9MR83

SCHAEFER 1461.261912BL1 Kiinteä seinäpintausyksikkö, 26 x 19 x 12 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AJ2KRQ Malli: 1461.261912BL1Ristiviite: 9MR83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinäsäiliö
Värisininen
Sisäkorkeus11.125 "
Sisäpituus24.75 "
Sisäleveys18.5 "
Kantavuus55 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus26 "
Ulkopuolinen leveys19 "
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus2.51 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3343
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SSI SCHÄFER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveysSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliHinta
SCHÄFER NF241511.ASGY3 Suora seinäsäiliö, 10-29/32 tuumaa K x 23-29/32 P x 14-29/32 tuumaa L | CD2HVP 54LW65 NF241511.ASGY323 29 / 32 "Puuhiili10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 lbpolypropeeni€38.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 1461.261912BL1 Kiinteä seinäpintausyksikkö, 26 x 19 x 12 tuumaa sininen
€213.20 / yksikkö