TRICO 31824 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AM2CEJ

TRICO 31824 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko

Tuote: AM2CEJ Malli: 31824
€227.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu järjestelmäöljy
Rungon materiaaliAlumiini
Koko4 oz.
Yhteys3 / 4 "NPT
Korkeus6 1 / 2 "
O-rengasVitoton
Öljyn tasoalue3 / 4 "
Säiliön materiaaliLasi
Leveys3 3 / 8 "

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Trico Watchdog -öljylaitteet asennetaan?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Ruuvaa säiliö irti rungosta ja irrota se.
  • Poista epäpuhtaudet yksiköstä ja laakeripesästä.
  • Levitä putken kierretiivistettä NPT-kierteeseen.
  • Kiristä Watchdog käsin kiintoavaimella (kunnes sisäkierteinen uloke on pystysuorassa) porttiin, jossa päärungon keskilinja on nesteen enimmäistasolla.
  • Täytä laakerikammio säiliöllä rungon läpi, kunnes se on juuri optimaalisen nestetason alapuolella.
  • Tarkista, että O-rengas on suuttimessa.
  • Aseta peukalo säiliön nokan päälle ja käännä ja työnnä se päärungon sisäkierteitettyyn ulokkeeseen.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Trico 31824 Watchdog -öljyä?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat voiteluvaatimukset, kapasiteetti, koko, kierrekoko, säiliön materiaali, asennusvaihtoehdot, ympäristöolosuhteet, huolto, turvallisuusominaisuudet ja voiteluaineiden yhteensopivuus.

K. Mitä turvatoimia on otettava huomioon käytettäessä tätä öljyä?

A.

  • Varmista öljyämislaitteen turvallinen ja vakaa asennus estääksesi vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
  • Tarkista ja kiristä kaikki öljyliitännät estääksesi vuodot, jotka voivat aiheuttaa liukkaita pintoja.
  • Sijoita öljyäjä niin, että et estä kulkuteitä tai työalueita, mikä vähentää kompastumisvaaraa.
  • Käsittele lasisäiliötä varoen rikkoutumisen estämiseksi, erityisesti tärinäpitoisissa ympäristöissä.
  • Käytä sovellukseesi sopivaa suositeltua voiteluöljyä laitteiden suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Vältä öljysäiliön ylitäyttöä uudelleentäytön aikana, jotta vältät roiskeet ja ylimääräisen öljyjätteen.
  • Noudata öljyn ja mahdollisten vuotojen torjuntaa ja hävittämistä koskevia ympäristömääräyksiä.
  • Kouluta henkilökuntaa turvalliseen öljyntäyttöön ja hätätoimiin.
  • Määritä menettelyt öljyvuotojen tai vuotojen nopeaksi reagoimiseksi asianmukaisilla puhdistusaineilla.

K. Kuinka lisään öljyä tähän Trico 31824 vahtikoiraöljyyn?

A.

  • Varmista turvallisuus sammuttamalla voitelulaite ja puhdistamalla alue vaaroista.
  • Kerää tarvittavat tarvikkeet, mukaan lukien suositeltu voiteluöljy ja suppilo.
  • Paikanna säiliön korkki öljysäiliön päällä, joka peittää lasisäiliön.
  • Avaa säiliön korkki varovasti päästäksesi käsiksi lasisäiliöön.
  • Tarkista nykyinen öljytaso määrittääksesi, tarvitseeko se täydennystä vai täydellistä täyttöä.
  • Kaada voiteluöljyä lasisäiliöön tarvittaessa suppilon avulla välttäen ylitäyttöä.
  • Asenna ja kiristä säiliön korkki tiiviisti säiliön tiivistämiseksi ja öljyvuotojen estämiseksi.
  • Tarkista öljyämislaite öljyvuotojen varalta korkin tai liitäntöjen ympäriltä täytön jälkeen.
  • Käynnistä voitelukoneen toiminta uudelleen ja varmista, että voitelu on suoritettu vaadituissa kohdissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoKorkeusLeveysÖljyn tasoalueHinta
TRICO 31825 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AE4CMC 5JG85 318251 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€227.28
TRICO 31804 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 5-3/4 tuuman koko | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€86.96
Tarjouspyyntö
TRICO 31821 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31818 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1/2 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31820 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31828 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1/2 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
Tarjouspyyntö
TRICO 31833 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 31824 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko
€227.28 / yksikkö