Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHÄFER NF241511.ASGY3 Suora seinäsäiliö, 10-29/32 tuumaa K x 23-29/32 P x 14-29/32 tuumaa L | CD2HVP 54LW65

SCHAEFER NF241511.ASGY3 Suora seinäsäiliö, 10-29/32 tuumaa K x 23-29/32 P x 14-29/32 tuumaa L

Varastossa
Tuote: CD2HVP Malli: NF241511.ASGY3Ristiviite: 54LW65

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€9.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinäsäiliö
VäriPuuhiili
Sisäkorkeus10 19 / 64 "
Sisäpituus21.5 "
Sisäleveys13 7 / 64 "
Kantavuus33 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella10 29 / 32 "
Ulkopituus23 29 / 32 "
Ulkopuolinen leveys14 29 / 32 "
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus1.68 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveysSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliHinta
SCHÄFER 1461.261912BL1 Kiinteät seinäpinoamissarja 26 x 19 x 12 tuumaa Sininen | AJ2KRQ 9MR83 1461.261912BL126 "sininen11.125 "19 "24.75 "18.5 "55 lbKorkean tiheyden polyeteeni€194.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER NF241511.ASGY3 Suora seinäsäiliö, 10-29/32 tuumaa K x 23-29/32 P x 14-29/32 tuumaa L
€9.65 / yksikkö