Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SATCO S9004 Led-polttimo, R12, yksikontaktinen bajonetti, 3 W, 120 Lm, Led | CT9WZV 184M63

SATCO S9004 Led Bulb, R12, Single Contact Bayonet, 3 W Watts, 120 Lm, Led

Varastossa
Tuote: CT9WZV Malli: S9004Ristiviite: 184M63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SATCO S9590 LED-lamppu, A19, keskiruuvi, 40W INC, 6 W, 480 lm, LED, 6 PK | CT9WZT 62NA70 S9590€4.42
SATCO S9496 Led-polttimo, Mr16, 2-pin, 6.5 W, 500 Lm, Led | CT9WZU 184P48 S9496€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SATCO S9004 Led Bulb, R12, Single Contact Bayonet, 3 W Watts, 120 Lm, Led
€22.90 / yksikkö