SATCO S9496 Led-polttimo, Mr16, 2-pin, 6.5 W, 500 Lm, Led | CT9WZU 184P48

SATCO S9496 Led Bulb, Mr16, 2-Pin, 6.5 W Watts, 500 Lm, Led

Varastossa
Tuote: CT9WZU Malli: S9496Ristiviite: 184P48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SATCO S9590 LED-lamppu, A19, keskiruuvi, 40W INC, 6 W, 480 lm, LED, 6 PK | CT9WZT 62NA70 S9590€4.42
SATCO S9004 Led-polttimo, R12, yksikontaktinen bajonetti, 3 W, 120 Lm, Led | CT9WZV 184M63 S9004€22.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SATCO S9496 Led Bulb, Mr16, 2-Pin, 6.5 W Watts, 500 Lm, Led
€15.97 / yksikkö