SANI-LAV P16H ämpäri 16 kvartsi ruostumatonta terästä lisäkahva | AC8ANE 39F730

SANI-LAV P16H Pail 16 Quart ruostumattomasta teräksestä valmistettu lisäkahva

Varastossa
Tuote: AC8ANE Malli: P16HRistiviite: 39F730

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko16 kpl
VäriHopea
KahvaKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus12.38 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)36.36
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi7310210050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SANI-LAV P13 Pail 13 Quart Ruostumaton Teräs AC8ANB 39F727 P1313 kpl10 "10.125 "12.25 "€302.53
SANI-LAV P13H Pail 13 Quart Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylimääräinen kahva | AC8ANC 39F728 P13H13 kpl10 "10.125 "12.25 "€420.89
SANI-LAV P16 Pail 16 Quart ruostumatonta terästä | AC8AND 39F729 P1616 kpl12 "12.38 "13 "€349.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV P16H Pail 16 Quart ruostumattomasta teräksestä valmistettu lisäkahva
€440.74 / yksikkö