SANI-LAV P13H Pail 13 Quart Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylimääräinen kahva | AC8ANC 39F728

SANI-LAV P13H Pail 13 Quart ruostumattomasta teräksestä valmistettu lisäkahva

Varastossa
Tuote: AC8ANC Malli: P13HRistiviite: 39F728

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko13 kpl
VäriHopea
KahvaKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus10.125 "
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.132
Laivan korkeus (cm)36.36
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi7310210050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SANI-LAV P13 Pail 13 Quart Ruostumaton Teräs AC8ANB 39F727 P1313 kpl10 "10.125 "12.25 "€302.53
SANI-LAV P16 Pail 16 Quart ruostumatonta terästä | AC8AND 39F729 P1616 kpl12 "12.38 "13 "€349.27
SANI-LAV P16H ämpäri 16 kvartsi ruostumatonta terästä lisäkahva | AC8ANE 39F730 P16H16 kpl12 "12.38 "13 "€440.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV P13H Pail 13 Quart ruostumattomasta teräksestä valmistettu lisäkahva
€420.89 / yksikkö