Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2SW eristetty vesisuutin valkoinen | AD4GKY 41J428

SANI-LAV N2SW eristetty vesisuutin Valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4GKY Malli: N2SWRistiviite: 41J428

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty suihkusuutin
VäriValkoinen
Yhteys3/4 "GHT
rakentaminenValettu sinkki, messinki ja ruostumaton teräs
MalliPistoolin kahva
Flow ControlLaukaista
Virtausnopeus2.5-6.5 gpm
Pituus5"
Maks. Lämpötila180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SANI-LAV N2SB -eristetty vesisuutin musta | AD4GKZ 41J429 N2SB3/4 "GHT-uros€38.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2SW eristetty vesisuutin Valkoinen
€39.69 / yksikkö