Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2SB -eristetty vesisuutin musta | AD4GKZ 41J429

SANI-LAV N2SB eristetty vesisuutin musta

Varastossa
Tuote: AD4GKZ Malli: N2SBRistiviite: 41J429

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty suihkusuutin
Yhteys3/4 "GHT-uros
Suorittaa loppuunMuovi
Sopii tuotemerkkiinSANI-LAV
Virtausnopeus2.5-6.5 gpm
Kahvan tyyppiPistooli
MateriaaliSinkki, messinki ja ruostumaton teräs
Koko1-3 / 8 "x 5-23 / 32" x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SANI-LAV N2SW eristetty vesisuutin valkoinen | AD4GKY 41J428 N2SW3/4 "GHT€39.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2SB eristetty vesisuutin musta
€38.77 / yksikkö