SANI-LAV 531FS pesupesualtaan kaksoisjalkapedaali 1 reikä AH6XLZ 36LH83

SANI-LAV 531FS Scrub Sink Floor -kaksoisjalkapoljin, 1 reikä

Varastossa
Tuote: AH6XLZ Malli: 531FSRistiviite: 36LH83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,475.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuurausallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys10.5 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko22 "x 16"
VäriHopea
NoudattaminenSertifioitu NSF Standard 2, Food Equipment ja NSF / ANSI 372 Low Lead
Tyhjennysaukko3.25 "
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskuksetVain keskireikä
Hanan käyttöTuplapedaali
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus19.5 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys19.5 "
Sivu SplashKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.752
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hana / Ilman hanaa: Hana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTakaisin SplashKulhon kokoSivu SplashHanan kiinnityskeskuksetHanan käyttöAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
SANI-LAV 531A Pesuallas 25 tuuman pituus 19-1/2 tuumaa leveä | AH2HAC 28DV75 531A25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,605.76
SANI-LAV 531B kuurausaltaan seinä, 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAD 28DV76 531B25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,635.84
SANI-LAV 531F kuurausaltaan seinä 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAE 28DV77 531F25 "Kyllä23 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,117.82
SANI-LAV 532A kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAF 28DV78 532A31 "Kyllä28 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,920.82
SANI-LAV 532B kuurausallas 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAG 28DV79 532B31 "Kyllä28 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,989.51
SANI-LAV 532F kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAH 28DV80 532F31 "Kyllä28 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,387.36
SANI-LAV 531F1 pesuallas pesuallas lattia Sngl jalka pedaali 1 reikä AH6XLY 36LH82 531F125 "Kyllä22 "x 16"KylläVain keskireikäYhden jalan pedaaliLattia1€2,473.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 531FS Scrub Sink Floor -kaksoisjalkapoljin, 1 reikä
€2,475.24 / yksikkö