SANI-LAV 532A kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAF 28DV78

SANI-LAV 532A pesuallas seinä 31 tuumaa pituus 19-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH2HAF Malli: 532ARistiviite: 28DV78

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,159.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuurausallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys10.5 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko28 "x 16"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.25 "
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskuksetVain keskireikä
Hanan käyttöTunnistin
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata14
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys19.5 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hana / Ilman hanaa: Hana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTakaisin SplashKulhon kokoSivu SplashHanan kiinnityskeskuksetHanan käyttöAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
SANI-LAV 531A Pesuallas 25 tuuman pituus 19-1/2 tuumaa leveä | AH2HAC 28DV75 531A25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€3,025.48
SANI-LAV 531B kuurausaltaan seinä, 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAD 28DV76 531B25 "Kyllä23 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€2,851.56
SANI-LAV 531F kuurausaltaan seinä 25 tuumaa, pituus 19-1 / 2 tuumaa | AH2HAE 28DV77 531F25 "Kyllä23 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,291.14
SANI-LAV 532B kuurausallas 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAG 28DV79 532B31 "Kyllä28 "x 16"EiVain keskireikäTunnistinSeinä1€3,234.18
SANI-LAV 532F kuurausaltaan seinä 31 tuuman pituus 19-1 / 2 tuuman leveys | AH2HAH 28DV80 532F31 "Kyllä28 "x 16"Ei8"8 OC hanaSeinä2€2,771.91
SANI-LAV 531F1 pesuallas pesuallas lattia Sngl jalka pedaali 1 reikä AH6XLY 36LH82 531F125 "Kyllä22 "x 16"KylläVain keskireikäYhden jalan pedaaliLattia1€2,675.43
SANI-LAV 531FS pesupesualtaan kaksoisjalkapedaali 1 reikä AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Kyllä22 "x 16"KylläVain keskireikäTuplapedaaliLattia1€2,677.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 532A pesuallas seinä 31 tuumaa pituus 19-1/2 tuumaa leveys
€3,159.87 / yksikkö