Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 3999 Scoop 160 unssia 304 ruostumaton teräs | AB4LHL 1YPC9

SANI-LAV 3999 Scoop 160 unssia 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4LHL Malli: 3999Ristiviite: 1YPC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Kulhon koon pituus (tuumaa)10
Koko160 Oz.
kahvan pituus5"
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulhon koon leveys (tuumaa) (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusHinta
SANI-LAV 3997 Scoop 8 unssia 304 ruostumatonta terästä AB4LHE 1YPC3 39978 oz.4"€97.94
SANI-LAV 4002 Scoop 16 unssia 304 ruostumatonta terästä AB4LHF 1YPC4 400216 oz.4"€101.30
SANI-LAV 4003 Scoop 32 unssia 304 ruostumatonta terästä AB4LHG 1YPC5 400332 oz.4"€111.67
SANI-LAV 4004 Scoop 64 Unssi 304 Ruostumaton Teräs AB4LHH 1YPC6 400464 oz.4"€121.29
SANI-LAV 4005 Scoop 96 unssia 304 ruostumatonta terästä AB4LHJ 1YPC7 400596 Oz.4.5 "€154.80
SANI-LAV 3998 Scoop 128 unssia 304 ruostumaton teräs | AB4LHK 1YPC8 3998128 oz.4.5 "€155.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 3999 Scoop 160 unssia 304 ruostumatonta terästä
€169.98 / yksikkö