SANI-LAV 2075SR -vahvistettu haarukka ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa 9-piikkisissä piikkeissä AG6ZQE 49P122

SANI-LAV 2075SR supervahvistettu haarukka ruostumattomasta teräksestä 9 tuuman piikit

Varastossa
Tuote: AG6ZQE Malli: 2075SRRistiviite: 49P122

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSupervahvistettu vetohaarukka
VäriRuostumaton
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiT-kahva
Piikkien pituus9"
Piikkien lukumäärä4
PiikkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8201904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väli (2 ")
    • Piikkien leveys (8-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahvan tyyppieräPiikkien lukumääräHinta
SANI-LAV 2071SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 12 tuuman piikit | AG6ZPW 49P114 2071SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka5€388.72
SANI-LAV 2072SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZPY 49P116 2072SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka5€389.18
SANI-LAV 2073SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 12 tuuman piikit | AG6ZQA 49P118 2073SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka4€389.18
SANI-LAV 2074SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZQC 49P120 2074SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka4€390.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 2075SR supervahvistettu haarukka ruostumattomasta teräksestä 9 tuuman piikit
€401.89 / yksikkö