SANI-LAV 2072SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZPY 49P116

SANI-LAV 2072SR Super vahvistetut haarukka Sst 8-1/2 tuuman piikit

Varastossa
Tuote: AG6ZPY Malli: 2072SRRistiviite: 49P116

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin vahvistettu haarukka
VäriRuostumaton
kahvan pituus44 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiD-kahva
Piikkien pituus8-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä5
PiikkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8201904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väli (1-1 / 2 ")
    • Piikkien leveys (8-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahvan tyyppieräPiikkien lukumääräHinta
SANI-LAV 2071SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 12 tuuman piikit | AG6ZPW 49P114 2071SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka5€388.72
SANI-LAV 2073SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 12 tuuman piikit | AG6ZQA 49P118 2073SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka4€389.18
SANI-LAV 2074SR erittäin vahvistettu haarukka Sst 8-1 / 2 tuuman piikit | AG6ZQC 49P120 2074SR44 "D-kahvaErittäin vahvistettu haarukka4€390.40
SANI-LAV 2075SR -vahvistettu haarukka ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa 9-piikkisissä piikkeissä AG6ZQE 49P122 2075SR60 "T-kahvaSupervahvistettu vetohaarukka4€401.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 2072SR Super vahvistetut haarukka Sst 8-1/2 tuuman piikit
€389.18 / yksikkö